Leiterplattenklemme; Drücker; 2,5 mm²; Rastermaß 10/10,16 mm; 2-polig; Ex-e-geeignet; CAGE CLAMP®; Brückungsmöglichkeit; Lötstiftlänge 5,5 mm; 2,50 mm²; lichtgrau Höhe: 18,2 mm, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 275 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 5,5 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 10 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 45°/135° (schräg nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 16 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 256-602/332-009/999-950 |
|