Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniet Durchmesser 5mm Kunststoff PVC-hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1990015
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     NIK5
EAN/GTIN:
     4013339786800
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete ø 5mm
spreizniete
Spreizniet, zur schnellen Befestigung der Verdrahtungskanäle, halogenfrei. für Verdrahtungskanäle nach DIN EN 50085-2-3: VKD... Abmessungen (ca. Maße) Nietkopf-Ø: 10 mm Nietkopfhöhe: 2 mm Nietlänge ohne Kopf: 11 mm Bohrungs-Ø: 5 mm Dicke der Nietung D: 5 - 6 mm Farbton: schwarz Werkstoff: Polyamid (PA) Farbe: schwarz, Ausführung: Schlagniet, Lochdurchmesser: 5 mm, Klemmbereich: 5 mm, Demontage möglich: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
NIK5
Ident Code:
1-NIK5
Weitere Suchbegriffe: spreizniete niedax, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,1421*
€ 0,1991*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,149*
€ 0,246*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.