Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder, gerade lang, g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1907428
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SH-8EPC58A8LDLS
EAN/GTIN:
     4046356936521
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Kabelsteckverbinder, SH, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 18 mm, Kodierung:N Art der Verriegelung: sonstige, Geschirmt: false, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: 115 °C, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Datenkontakte: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SH-8EPC58A8LDLS
Ident Code:
1621529
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,59*
€ 33,19*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,21*
€ 34,48*
€ 5,00*
ab € 25,76*
€ 34,59*
€ 3,90*
ab € 27,03*
€ 35,22*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,91*
€ 37,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1621579
ab € 0,6457*
Zubehör
Phoenix Contact
1621580
ab € 0,6357*
Zubehör
Phoenix Contact
1621575
ab € 0,586*
Zubehör
Phoenix Contact
1621567
ab € 14,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1621559
ab € 19,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1621563
ab € 19,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1622141
ab € 6,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1621517
ab € 24,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1621539
ab € 29,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1615585
ab € 713,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1607456
ab € 240,83*
Zubehör
Phoenix Contact
SF-Z0064
ab € 0,4143*
Zubehör
Phoenix Contact
SF-Z0065
ab € 0,4125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.