|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-1875181 Herst.-Nr.: 6352-860-101-500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Stellt den über den integriertem Temperaturfühler gemessenen Wert für das 8,89 cm Display (6344-xxx-101) oder den Raumtemperaturreglern 6124-xxx-10x, 6128-xxx-10x, 6108/0x und den Raumtemperaturregler 6351/08-xxx zur Verfügung. Nicht kombinierbar mit UP-Aktoren (6354 U, 6355 U, 6356 U und 6920/40). Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Montageart: Unterputz, Farbe: Edelstahl, Ausführung: Temperatursensor, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Mit Busankopplung: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6352-860-101-500 | Ident Code: | 2CKA006310A0162 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |