Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Türstation Siedle Compact UP Edelstahl gebürstet 4WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1874365
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     CAU850-4-0E
EAN/GTIN:
     4056138009534
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Audio-Türstation Siedle Compact Unterputz, für die Installation im In-Home-Bus. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen. Montageart: Unterputz, Farbe: Silber, Breite: 110 mm, Höhe: 273 mm, Tiefe: 49 mm, Einbautiefe: 48 mm, Modulare Bauweise: false, Einbauhöhe: 253 mm, mit Abdeckung: true, Einbaubreite: 85 mm, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 4, Installationstechnik: Bus-System, mit Infoschild: true, Schlagfestigkeit: IK10, Frontplatte Breite: 110 mm, Frontplatte Höhe: 273 mm, Schallpegel: 94 dB, Schutzart (IP): IP54, Schutz gegen Vandalismus: true, mit Kamera: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Manuell einstellbare Kamera: false, mit Audio-Induktionsschleife: false, mit digitalem Türcode: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siedle & Söhne, S.
Produkt Typ:
CAU850-4-0E
Ident Code:
210009119-00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,50*
€ 506,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,58*
€ 500,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,54*
€ 481,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,60*
€ 463,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,38*
€ 426,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.