Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkabelschuh 1,5-2,5mm² Nenngrösse 2,5-8 d1 = 14,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1832629
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     701594
EAN/GTIN:
     4019768015948
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh 2,5mm²
gabel kabelschuh
Gabelkabelschuhe Nenngröße bis 6 mm² nach DIN 46234 16 mm² und 25 mm² Ringform offen Werkstoff: E-CU, Oberfläche: galvanisch verzinntVE 100 Oberflächenschutz: verzinnt, Flanschform: Gabelform, Werkstoff: Kupfer, Nennquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Entspricht DIN: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
701594
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1605*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.