Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1821637 Herst.-Nr.: 44R645 EAN/GTIN: 4012078050319 |
| |
|
| | |
| Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 25 mm², Anschlusswinkel: 45°, Flanschform: Ringform, Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 6, mit Sichtloch: false, Schmale Flanschausführung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 44R645 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 0,9164* | € 1,3264* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,91881* | € 1,32881* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,95* | € 1,37* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 5,80* | ab € 1,00* | € 1,45* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 1,085* | € 1,565* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,125* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|