| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1821307 Herst.-Nr.: 254R8 EAN/GTIN: 4012078474160 |
| |
|
| | |
| Rohrabmessung angepasst an Aluminium Stahlseile. Für zugfeste Verbindungen von Aldrey-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Längsdicht: false, Kennziffer: 12, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Aluminium, Anschlussgewindemaß metrisch: 8, Geeignet für Al/St-Seile: false, Hülsenform: lang, Nach DIN: true, Querschnittsform: rund/sektorförmig, St-Nennquerschnitt: 4 mm², Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM: 25 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 254R8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,8585* | € 21,6685* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,907* | € 24,627* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,3814* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|