Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-1811775 Herst.-Nr.: 212R20 EAN/GTIN: 4012078060288 |
| |
|
|  |  |
 | Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Auch für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Längsdicht: false, Kennziffer: 32, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Aluminium, Anschlussgewindemaß (metrisch): 20, Geeignet für Al/St-Seile: false, Hülsenform: lang, Entspricht DIN: true, Querschnittsform: rund/sektorförmig, Schmale Flanschausführung: false, Nennquerschnitt Aluminium, SE: 300 mm², Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM: 240 mm² Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 212R20 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 5,17* | € 7,41* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 5,73* | € 8,33* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 5,8321* | € 8,3421* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 6,0448* | € 8,6448* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 6,9055* | € 9,9355* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|