Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1811055 Herst.-Nr.: 6R12 EAN/GTIN: 4012078048743 |
| |
|
| | |
| Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 50 mm², Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Flanschform: Ringform, Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 12, mit Sichtloch: false, Schmale Flanschausführung: false VPE: 50 Anschlussgewinde: 13 Nenn-Ø (mm²): 50 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 6R12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,30* | € 1,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,31* | € 1,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,38267* | € 2,00267* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,38936* | € 2,00936* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 1,6151* | € 2,3051* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,6151* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|