Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13805RR FAFIX DIODE IW 502 VERZINKT 12 V GS DIN LINKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1806502
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     13805RR50240E94
EAN/GTIN:
     4042203683723
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
assa abloy effeff riegelschaltkonta...
riegelschaltkontakt
riegelschaltkontakt 12 v
- Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Breite: 16 mm, Ausführung: Standardtüröffner, Arbeitsweise: Ruhestrom, Höhe: 74 mm, Tiefe: 25,5 mm, Stromart: DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links, Form des Schließblechs: Winkel, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: true, Wassergeschützt: false, Bauform: symmetrisch, Art der Entriegelung: Standardausführung, Spannung: 12 V, Pulskontakt: true, Einbaulage: vertikal, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Stulpform: sonstige, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Radiusfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: true, Verstellbarer Türöffner: false, Fallenführung integriert: false, Für Fallenrutsche: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: true, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Werkstoff des Schließblechs: Stahl, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, Länge des Schließblechs: 227 mm, Breite des Schließblechs: 18,5 mm, Stärke des Schließblechs: 2 mm, Gebrauchskategorie nach EN 14846: 3, Dauerfunktionstüchtigkeit nach EN 14846: C, Masse der Tür, Schließkraft nach EN 14846: 5, Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846: 0, Umgebungsbedingung nach EN 14846: 0, Sicherheit - Einbruchschutz nach EN 14846: 0, Schutzwirkung elektrische Funktionsweise nach EN 14846: 1, Schutzwirkung mechanische Funktionsweise nach EN 14846: 1, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, mit Schließblech: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
13805RR50240E94
Ident Code:
13805RR50240E94
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 168,19*
€ 207,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,32*
€ 215,25*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,38*
€ 227,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.