Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1805344 Herst.-Nr.: LV848183 EAN/GTIN: 3606480806827 |
| |
|
| | |
| MasterPact MTZ ist die neueste Generation von offenen Leistungsschaltern bis 6300 A, in der fortschrittliche digitale Technologien integriert sind. Der MasterPact MTZ besteht aus 3 Baugrößen, MTZ1 von 630 bis 1600A, MTZ2 von 800 bis 4000A und MTZ3 von 4000 bis 6300A. Er ist in Festeinbau oder Einschubtechnik, als Leistungs- oder Lasttrennschalter lieferbar. Das integriebare Schutz- und Auslösegerät MicroLogic X kann mit einer Vielzahl von Funktionen und Zubehör ausgestattet werden. Offener Leistungsschalter MasterPact MTZ2 800A H1 Icu ist 66kA bei 440V 4-polig Grundschalter ohne MicroLogic X Festeinbau mit Neutralleiter rechts. Der MasterPact MTZ ist über den Online-Konfigurator bestellbar. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LV848183 | Ident Code: | LV848183 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.920,46* | € 3.056,88* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.921,13* | € 3.057,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3.042,67* | € 3.189,57* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 3.304,67* | € 3.457,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.390,83* | € 3.545,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|