| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1784299 Herst.-Nr.: 807601 EAN/GTIN: 4019768076017 |
| |
|
| | |
| Schalenkoffer, ABS, schwarz 803037bestückt mit Meister VDE Ausstattung, 26-teiligAußenmaße 460 x 160 x 310 mm Breite: 460 mm, Ausführung: Koffer, Höhe: 310 mm, Tiefe: 160 mm, Werkstoff: Kunststoff, Hängeschlossbügel: false, mit Schulterriemen: false, Signalrot: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 807601 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, meisterkoffer kunststoff, modul werkzeuge, hartschalenkoffer schwarz, Werkzeugträger, Werkzeugtasche, Werkzeugkasten, Rolltasche |
| | |
| |