Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband Breite 19mm, Rolle 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1784219
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     707289
EAN/GTIN:
     4019768072897
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Rückenlackiertes Gewebeklebeband,sichere Haftung auf unterschiedlichen Untergründen,beschriftbar, abriebfest und alterungsbeständig. Farbe: gelb, Breite: 19 mm, Selbstverlöschend: true, Länge: 50 m, Werkstoff: Gewebe, Temperaturbeständigkeit: -40...120 °C, Transparent: false, Fluoreszierend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
707289
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, gewebe-klebeband 19mmx50m gelb, elektroisolierband, elektroisolierband gelb, Klebeband (Isolier-), Elektro-Isolierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.