Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1764023 Herst.-Nr.: 180252 EAN/GTIN: 4021103802526 |
| |
|
| | |
| Flachsteckhülsen, isoliert, DIN 46245, Teil 1-3, und ähnliche Ausführungen - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit 60 Grad C bis +105 Grad C -Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters 0, 5 - 1 mm² 2, 8 x 0, 8 mm rot Ausführung: Hülse, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: teilisoliert, Farbe der Isolation: rot, Steckerabmessungen: flach 2,8x0,8 mm, Werkstoff: Kupfer, AWG-Bereich: 18...20, Nennquerschnitt: 0,5...1 mm², Werkstoff der Isolation: Polyamid (PA), mit Rastnase: false, mit Abgriff: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 180252 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,09616* | € 0,13996* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,10* | € 0,1453* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1277* | € 0,1837* | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,12859* | € 0,18459* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,145* | € 0,207* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|