Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5mm² verzinnt Cu nicht genormt 20mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1751133
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     7220V
EAN/GTIN:
     4012078065740
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse 1,5mm²
aderendhülsen klauke
aderendhülsen 1,5mm²
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 1,5  mm², Gesamtlänge - 20 mm, Nach DIN 46228 Teil 1, 1000 Stück Farbe: Zinn, Hülsenlänge: 20 mm, Isoliert: false, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
7220V
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,02121*
€ 0,03001*
27 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02127*
€ 0,03007*
14 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,02413*
€ 0,03413*
Lager 6232
unbekannt
1000
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,02417*
€ 0,03417*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02827*
€ 0,03967*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Pakete
€ 0,03417*
€ 0,04066
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 0,03107*
€ 0,03697
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,02867*
€ 0,03412
pro Paket
ab 750000 Pakete
€ 0,02417*
€ 0,02876
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,02417* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 1000 Pakete ( entspricht € 34,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.