Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder 10-pol. 3,81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1743641
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     BCZ3.81/10/270FSNORBX
EAN/GTIN:
     4032248656295
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: orange, Bemessungsspannung: 160 V, Polzahl: 10, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: Rundkabel, Rastermaß der Anschlüsse: 3,81 mm, Rastermaß der Kontakte: 3,81 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: sonstige, mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Winkel Kontakt/Leiteranschluss: 270° (vertikal nach unten), Bemessungsstrom In: 17,5 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
BCZ3.81/10/270FSNORBX
Ident Code:
1940540000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,23*
50
Frei Haus
ab € 4,5848*
€ 5,2848*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,6806*
€ 5,4006*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 4,7533*
€ 5,4733*
50
€ 5,95*
ab € 4,93575*
€ 5,67575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,4006*
€ 6,42671
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6806*
€ 5,56991
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 270,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.