Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1742752 Herst.-Nr.: SAISW-M8-3P(TL) EAN/GTIN: 4032248562435 |
| |
|
| | |
| Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform. Art der Verriegelung: sonstige, Bemessungsspannung: 60 V, Geschirmt: false, Kontaktausführung: Stift, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Beschichtung Gehäuse: kunststoffbeschichtet, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Verschmutzungsgrad: 3, Ausführung des Gehäuses: abgewinkelt, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...0,25 mm², Schutzart (IP), montiert: IP67, Bemessungsstrom In: 4 A, Für Kabelaußendurchmesser: 3,5...5 mm, Anzahl der Leistungskontakte: 3, Anzahl der Steuerkontakte: 3, Anzahl der Datenkontakte: 3, Werkstoff des Gewinderings: Zinkdruckguss Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAISW-M8-3P(TL) | Ident Code: | 1920990000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,23* | € 7,58* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,78* | € 11,25* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,14* | € 11,70* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,33* | € 12,05* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,48* | € 12,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|