Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte. Höhe: 11,9 mm, Gehäusefarbe: orange, Bemessungsspannung: 160 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Steckklemmanschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 3,5 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Nickel, Rastermaß der Anschlüsse: 3,5 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP20, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 17,5 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 11 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PS3.50/11/903.5SNORBX | Ident Code: | 1912410000 |
|