Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillings-Aderendhülse 2x1,5mm² 2x1,5mm²-8mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1722116
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     703742
EAN/GTIN:
     4019768037421
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Zwillings-Aderendhülsen mit KunststoffkragenWerkstoff: E-CuEinführungstrichter aus Polypropylen,wärmebeständig bis 105 °CVE 100, T-M und DIN Farbe: schwarz, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Zwillings-Aderendhülse, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
703742
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01132*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01752*
€ 0,02085
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01662*
€ 0,01978
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01632*
€ 0,01942
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01512*
€ 0,01799
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01432*
€ 0,01704
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,01132*
€ 0,01347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.