| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1722080 Herst.-Nr.: 700557 EAN/GTIN: 4019768005574 |
| |
|
| | |
| Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228, Teil 4 Werkstoff: E-Cu Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C für Leiter von 0,14 bis 150 mm² N = normal Verpackung: 100 Stück im Beutel Farbe: rot, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 700557 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| |