Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillings-Aderendhülse 2x1,5mm² Farbreihe1 schwarz l1 = 12,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1721978
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     700473
EAN/GTIN:
     4019768004737
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Zwillings-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Werkstoff: E-Cu Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C Aderquerschnitt: 2 x 1,5 mm²VE 500, T-M und DIN Farbe: schwarz, Hülsenlänge: 12 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Zwillings-Aderendhülse, Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
700473
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0189*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.