| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1721958 Herst.-Nr.: 700455 EAN/GTIN: 4019768004553 |
| |
|
| | |
| Zwillings-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Werkstoff: E-Cu Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C Aderquerschnitt: 2 x 0,75 mm²VE 500, DIN Farbe: grau, Hülsenlänge: 10 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Zwillings-Aderendhülse, Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 700455 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| |