| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1717494 Herst.-Nr.: 982190.042 EAN/GTIN: 4051859344476 |
|
|
| | |
| Zubehör: Befestigungskasten aus Metall weiß pulverbeschichtet. Farbe: weiß, Breite: 302 mm, Höhe: 47 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungssatz, Länge: 1202 mm, Transparent: false, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982190.042 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,04* | € 78,75* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,76* | € 79,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,05* | € 81,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,04* | € 82,22* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 70,21* | € 86,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|