Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1715595 Herst.-Nr.: HDC-16D-TSLU-1M32G-EMC EAN/GTIN: 4050118648713 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Breite: 43 mm, Höhe: 72 mm, Tiefe: 60 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Längsbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Steckergehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff der Adapterplatte: Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDC-16D-TSLU-1M32G-EMC | Ident Code: | 2543960000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,70* | € 12,45* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,7123* | € 12,4723* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,6316* | € 13,7516* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,88* | € 14,10* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,57* | € 15,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|