| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1715235 Herst.-Nr.: SAIL-7/8BG-5-7.8U EAN/GTIN: 4050118624434 |
|
|
| | |
| Halogenfrei: true, Bemessungsspannung: 300 V, Kabellänge: 7,8 m, Ausführung der Leitung: mehradrig, Geschirmt: false, Polzahl: 5, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -20...80 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -50...80 °C, Durchgangswiderstand: 0 mOhm, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Au, Werkstoff des Kabelmantels: Polyurethan (PUR), Schutzart (IP): IP68, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: Steckverbinder 7/8 Zoll, mit LED-Anzeige: false, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: CuZn, Farbe des Kabelmantels: schwarz, Bemessungsstrom In: 9 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAIL-7/8BG-5-7.8U | Ident Code: | 1292190780 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 78,38* | € 99,99* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 80,69* | € 102,38* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,52* | € 103,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|