Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1715052
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     LL5.08/04/904.5SNBKBX
EAN/GTIN:
     4050118662283
Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte. Bemessungsspannung: 320 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Schraubanschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Rastermaß der Anschlüsse: 5,08 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP20, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 27,5 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
LL5.08/04/904.5SNBKBX
Ident Code:
2637530000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,14*
€ 146,54*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,22*
€ 148,51*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,53*
€ 153,85*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,54*
€ 174,3826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,85*
€ 171,1815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,32*
€ 162,2208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,89*
€ 155,7591
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,14*
€ 138,2066
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1614* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.