Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 6232
>
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Feldbus
>
Feldbus-Analoges/dig. Ein-/Ausgangs-Modul
>
Artikel
Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignal e, Temperatur, RTD
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 6232
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-1713766
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
UR20-8AI-RTD-DIAG-2W
EAN/GTIN:
4050118566062
Analoges Eingangsmodul zur Übertragung von Analogsignalen. Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
UR20-8AI-RTD-DIAG-2W
Ident Code:
2555940000
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Feldbus
>
Feldbus-Analoges/dig. Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,50*
€ 208,99*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 186,80*
€ 220,03*
Lager 2064
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 187,44*
€ 220,66*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,64*
€ 224,08*
Lager 6232
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 194,39*
€ 229,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,39*
€ 272,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,36*
€ 266,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,03*
€ 258,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussplatte Set (I/O Modul)
Weidmüller
1346610000
€ 8,26*
Zubehör
Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen, 0.14 mm², 2.5 mm², Trapezcrimp
Weidmüller
2903690000
€ 101,72*
Zubehör
Klemmenmarkierung, nach Kundenwunsch, Raster in mm: 3.50, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden), Breite: 2.6 mm, Hö
Weidmüller
1323700000
€ 0,1351*
Zubehör
Klemmenmarkierung, nach Kundenwunsch, Raster in mm: 8.00, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden), Breite: 8 mm, Höhe
Weidmüller
1341610000
€ 0,1281*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 3.50, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 2.6 mm, Höhe: 2.7 mm
Weidmüller
1323710000
€ 0,0582*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 8.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 8 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1341630000
€ 0,0613*
Zubehör
Sicheres Einspeisemodul (I/O)
Weidmüller
1339920000
€ 1,835*
Zubehör
Tragschiene, Zubehör, Aluminium, unbehandelt, Breite: 2000 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
Weidmüller
0330800000
€ 12,0975*
Zubehör
Tragschiene, Zubehör, Edelstahl 1.4301, unbehandelt, Breite: 2000 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
Weidmüller
1747350000
€ 29,6275*
Zubehör
Tragschiene, Zubehör, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 1000 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm, Schlitzbreite: 5.20 mm, Schlitzlänge: 25.00 mm
Weidmüller
0514510000
€ 8,09*
Zubehör
Tragschiene, Zubehör, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 2000 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
Weidmüller
0383400000
€ 2,85111*
Zubehör
Tragschiene, Zubehör, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 2000 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm, Schlitzbreite: 5.20 mm, Schlitzlänge: 25.00 mm
Weidmüller
0514500000
€ 5,03*
Zubehör
Tragschiene, Zubehör, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 2000 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm, Schlitzbreite: 5.20 mm, Schlitzlänge: 25.00 mm
Weidmüller
7915060000
€ 8,4675*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.