|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-1699349 Herst.-Nr.: 260-1450 EAN/GTIN: 5016947002439 |
| |
|
|  |  |
 | Index EMV-Kabelverschraubung mit Gewinde: M25, Messing vernickelt Typ B Farbe: sonstige, Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: false, Oberfläche: vernickelt, Schlüsselweite: 30 mm, Gewindelänge: 11 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: false, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -40...135 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 33,5 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 10...14 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenenngröße metrisch/PG: 25, Für Ex-Zone Staub: ohne Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 260-1450 | Ident Code: | 7TCA296230R0068 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 31,7133* | € 43,8233* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 35,7487* | € 48,8587* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|