Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software–CD TruTest Software – CD (exkl. Lizenzcode)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1683911
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-TRUTEST-CD
EAN/GTIN:
     0195112016626
Suchbegriffe:
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
Die Software Fluke TruTest vereinfacht die Datenverwaltung und Berichterstellung für die Geräteprüfung gegenüber herkömmlichen Verfahren. Unabhängig davon, ob Sie Geräte in einem Büro prüfen, Reparaturen in einer Werkstatt verifizieren oder jährliche Sichtprüfungen durchführen, ist ein angemessenes Datenmanagement für die Erstellung leicht verständlicher Berichte für Kunden von entscheidender Bedeutung. Dank der Kompatibilität mit immer mehr Test- und Messgeräten von Fluke und Beha-Amprobe können Sie mit der TruTest Software Messergebnisse schnell und einfach direkt aus Ihren Testern importieren, Dateien verwalten oder bei Bedarf Daten manuell eingeben. Branchen- u. technologische Erweiterungen: nicht verfügbar, Mehrplatzfähigkeit, Runtime: false, Max. Anzahl der Clients: 1, Geeignet für Web-Clients: false, Onlineprojektierung möglich: false, Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: false, Anzahl der Online/Runtime-Sprachen: 5, Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen: 5, Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen: 5, Mit Skriptsprache Visual Basic: false, Mit sonstiger Skriptsprache: false, Objektbausteinbibliothek: nicht verfügbar, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: true, Meldesystem: integriert, Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung: integriert, Reportsystem/Protokollsystem: integriert, Funktion Prozessdiagnose: nicht verfügbar, SQL-Datenbank: integriert, Mit OPC-Schnittstelle, Server: false, Mit OPC-Schnittstelle, Client: false, Mit Programmierschnittstellen: false, Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: 2,3 GHz, Min. Hauptspeicher, Runtimesystem: 2000 MB, Runtime-Betriebssystem, Windows XP: false, Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: false, Runtime-Betriebssystem, LINUX: false, Runtime-Betriebssystem, sonstige: false, Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: 2,3 GHz, Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem: 2000 MB, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: false, Alarm-Management: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: false, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: false, Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: false, SCADA-Funktionalität: false, Sprachumschaltung möglich: true, Trend-Darstellung: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: true, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: true, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: true, Geeignet für Betriebssystem Windows 10: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLK-TRUTEST-CD
Ident Code:
5265337
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,49*
€ 45,34*
€ 8,95*
ab € 34,06*
€ 45,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,66*
€ 48,61*
€ 4,98*
ab € 37,97*
€ 48,65*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,42*
€ 53,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
5265319
€ 387,16*
Sonstiges
Fluke
5265304
€ 246,57*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-ADV-M10
€ 3.469,99*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-ADV-M5
€ 1.707,54*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-LITE-M5
€ 1.074,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.