Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1683618 Herst.-Nr.: RFID-HS9RS232-LF-ABS-BK EAN/GTIN: 4031026624914 |
|
|
| | |
| Das RFID-HS9 Handlesegerät dient zum schnellen und problemlosen Auslesen von RFID Transpondern. Insbesondere empfiehlt sich der Einsatz in Kombination mit den RFID-Kabelbindern und Kennzeichnungselementen von HellermannTyton. Der Reader fungiert als Schnittstelle zu weiteren EDV-Systemen und Datenbanken. Funkwellen übertragen die Daten vom Transponder an das Lesegerät, sodass ein kontaktloses Auslesen von Informationen möglich ist. RFID-Systemlösungen können einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Prozesssicherheit und Qualität in den unterschiedlichsten Branchen leisten. Breite: 70 mm, Höhe: 24 mm, Funkprotokoll: sonstige, Max. Reichweite: 75 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Art der Eingangsspannung: DC, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Anschluss für externe Antenne: false, Max. Übertragungsrate, lesend: 8 kBit/s, Max. Übertragungsrate, schreibend: 8 kBit/s Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | RFID-HS9RS232-LF-ABS-BK | Ident Code: | 556-00720 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 507,27* | € 586,52* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 508,09* | € 587,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 516,61* | € 592,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|