Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671443
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     573H534-9-01-PO-X-BK(5)
EAN/GTIN:
     5022660467943
Suchbegriffe:
Abzweiggarnitur
Doppelabzweigmuffe
T-Abzweig
Kabelabzweig
Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für 3-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...120 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 207,2 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 6,1 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 20 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 20 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 36 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
573H534-9-01-PO-X-BK(5)
Ident Code:
422-60200
Weitere Suchbegriffe: Muffe (Kabel-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 545,42*
€ 631,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 616,99*
€ 704,82*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 631,13*
€ 751,0447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 620,48*
€ 738,3712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 595,71*
€ 708,8949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 578,99*
€ 688,9981
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 545,42*
€ 649,0498
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 54,542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.