Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671430
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333F332-9-PO-X-BK(5)
EAN/GTIN:
     5022660457180
Suchbegriffe:
Abzweiggarnitur
Doppelabzweigmuffe
T-Abzweig
Kabelabzweig
Abgewinkelt 90°. Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Der lange Kabeleingang bietet einen guten Knickschutz. Durch die große Schrumpfrate auch für kleine Leitungsdurchmesser. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...120 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 115,8 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 27,1 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 13,2 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 7,6 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 20,8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
333F332-9-PO-X-BK(5)
Ident Code:
422-30004
Weitere Suchbegriffe: Muffe (Kabel-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 171,24*
€ 210,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,01*
€ 236,99*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,83*
€ 250,8877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,50*
€ 250,495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,29*
€ 235,9651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,94*
€ 226,0286
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,24*
€ 203,7756
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.