Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1666407 Herst.-Nr.: TT940DOUTFARB.102MM EAN/GTIN: 4031026209463 |
|
|
| | |
| Thermotransferfarbbänder für hochwertige und dauerhafte Druckergebnisse auf Etiketten. Für die empfohlenen Bedruckungsmaterialien stehen optimierte Farbbänder zur Verfügung. Die Thermotransfertechnologie basiert auf dem Erhitzen von bestimmten Punkten im Thermotransferdruckkopf. Der Transfer erfolgt dabei sehr präzise vom Farbband auf die Oberfläche vom bedruckten Material. Unterschiedliche Anteile an Wachs, Kunstharz, Farbpigmenten und Additiven verleihen dem Thermotransferband ihre Eigenschaften wie Übertragbarkeit (Schmelzpunkt und Viskosität), Bedruckbarkeit und Haftung auf unterschiedlichen Materialien, Beständigkeit des Ausdrucks gegen mechanische und chemische Einflüsse, gegen Hitze und UV-Strahlung und optische Dichte. Bandlänge: 300000 m, Schriftfarbe: schwarz, Bandfarbe: schwarz, Breite des Bandes: 102 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | TT940DOUTFARB.102MM | Ident Code: | 556-00122 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 105,37* | € 131,54* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,90* | € 132,17* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 109,88* | € 136,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,47* | € 137,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|