Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1650026 Herst.-Nr.: CCBOX3-POM-RD(500) EAN/GTIN: 4031026321806 |
| |
|
| | |
| Ohne Werkzeug zu verschließen und wieder zu Öffnen. Bis zu 50% Zeitersparnis. Kompatibel zu folgenden SSI SCHÄFER Transportboxen:. CCBOX2 = FK, LTB und KB Serie. CCBOX3 = KMB Serie. BP = FK Serie. Diese Plomben werden zum Verschließen von Behältern und Boxen verwendet. Sie sind unbeschriftet und werden beim Eindrücken in fest definierte Öffnungen arretiert. Sie lassen sich ohne Spezialwerkzeug problemlos öffnen. Behälter können mit bis zu 50%iger Zeitersparnis gegenüber herkömmlicher Versiegelung verschlossen werden. Darüber hinaus verfügen die Steckplomben der CCBOX-Serie über ein patentiertes Kopfdesign, welches das Eindrücken erleichtert und die Verarbeitung beschleunigt. Steckplomben können nur einmalig verwendet werden, da sie sich über die Sollbruchstelle öffnen lassen und dabei zerstört werden. Farbe: rot, Breite: 20 mm, Höhe: 30,8 mm, Selbstklebend: false, Länge: 24 mm, Beschriftung: ohne Beschriftung, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | CCBOX3-POM-RD(500) | Ident Code: | 143-00075 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton plombe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 93,46* | € 116,65* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 94,00* | € 116,76* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,67* | € 123,82* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 107,63* | € 133,51* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,95* | € 133,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,188* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|