| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1609958 Herst.-Nr.: ICR16545 EAN/GTIN: 8014212199041 |
| |
|
| | |
| für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter sowie für Massivleiter von 0,75-16mm² Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 16 mm², Anschlusswinkel: 45°, Flanschform: Ringform, Leiter-Klasse: verschiedene, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 5, mit Sichtloch: false, Schmale Flanschausführung: false, AWG-Größe: 6 Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICR16545 | Ident Code: | 181478 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,4691* | € 0,6691* | | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 0,4832* | € 0,6932* | | | | | 25 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,4885* | € 0,6985* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 0,5174* | € 0,7474* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 5,80* | ab € 0,53* | € 0,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,7275* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|