Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftseitenschneider 180mm DIN 5248 A ISO5749


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1537996
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     803778
EAN/GTIN:
     4019768037780
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Kraft-Seitenschneider DIN 5248 A, ISO 5749 handgeschmiedet, induktiv gehärtete Schneide für Pianodraht, optimale Kraftübertragung durch exzentrisches Gewerbe, ölgehärteter Werkzeugstahl Chrom-Vanadium, mattverchromt Länge 180 mm Isoliert: true, Form: Kraftseitenschneider, Länge: 180 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, mit Abisolierfunktion: false, VDE-geprüft: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
803778
Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider 180mm, kraft seitenschneider, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.