Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeck-Flachzange lange schmale Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1537985
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     804347
EAN/GTIN:
     4019768043477
Suchbegriffe:
Flachzange
flachzange 160mm
flachzange
Langbeck-Flachzange DIN 5248, ISO 5745 lange, schmale Backen, Greifflächen gerauht, ölgehärteter Werkzeugstahl Chrom-Vanadium, mattverchromt Länge: 160 mm Isoliert: true, Gesamtlänge: 160 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, Griffausführung: 2-Komponenten, VDE-geprüft: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
804347
Weitere Suchbegriffe: Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.