Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer 460x190x360mm ABS-Kofferschalen ergonom. Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1537747
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     804130
EAN/GTIN:
     4019768041305
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
X-ABS Cargo Werkzeugkoffer, schwarzmit hoher Bodenschale, Dokumentenfach im Deckel,1 Werkzeugtafel und 1 Abdeckplatte mit je einem CP-7 Werkzeughalter 11 mm, 15 mm, 26 mmBodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbarAußenmaße: 490 x 410 mm x 230 mmGewicht: 5 kg Breite: 490 mm, Ausführung: Koffer, Höhe: 410 mm, Tiefe: 230 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Hängeschlossbügel: false, mit Schulterriemen: false, Signalrot: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
804130
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, Werkzeugträger, Werkzeugtasche, Werkzeugkasten, Rolltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,08*
€ 432,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,64*
€ 430,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,64*
€ 397,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,28*
€ 376,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,14*
€ 357,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.