| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1537566 Herst.-Nr.: 803033 EAN/GTIN: 4019768030330 |
| |
|
| | |
| Qualitäts-Rindlederkoffer mit ABS Seitenwänden Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit jeweils 10 Einsteckfächern,herausnehmbare Mittelwand mit insgesamt 16 festen Schlaufen,2 extra große HalteschlösserAußenmaße: 400 x 180 x 310 mmGewicht: 2,8 kg Breite: 400 mm, Ausführung: Koffer, Höhe: 310 mm, Tiefe: 18 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Leder, Hängeschlossbügel: false, mit Schulterriemen: false, Signalrot: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 803033 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,29* | € 182,53* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 182,71* | € 223,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|