Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummituch 1000x1000mm VDE 0680/1 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1537186
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     802734
EAN/GTIN:
     4019768027347
Suchbegriffe:
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Freileitungsabdeckung
Gummiabdecktuch VDE 0680 Teil 1, Ziff. 3.9 mit Sonderkennzeichen 1000 Volt und VDE GS, orange Größe: 1000 x 1000 mm Breite: 100 mm, Länge: 100 mm, mit Anti-Rutsch-Beschichtung: false, Auf Rolle: false, Für Nennspannung bis: 1000 V, Ausführung als Wanne: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
802734
Weitere Suchbegriffe: Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, abdeckmaterial freileitung, Kosmetiktuch, Falthandtuch (Papier), Papiertaschentuch, Toilettenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.