| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1535282 Herst.-Nr.: 206857 EAN/GTIN: 4021104068570 |
| |
|
| | |
| Feilenhefte, DIN ISO 395, für Feilen bis 350 mm, Größe 160 mm, aus Buchenholz Länge: 160 mm, Werkstoff: Holz Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 206857 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feilenheft l.160mm, Tiefenbegrenzerfeile, Schruppfeile, Kabinettfeile, Dreikantfeile, Raspel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,32* | € 2,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,34* | € 2,05* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,46* | € 2,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,64* | € 2,50* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,82* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|