| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1530408 Herst.-Nr.: 706599 EAN/GTIN: 4019768065998 |
| |
|
| | |
| Trassenband aus PE-Verbundfoliemit einseitigem Warnaufdruck "Achtung Kabel"zur Markierung im Erdreich verlegter Kabel und Versorgungsleitungen,Standardfarbe Gelb, sichere Warnwirkung durch 400% Reißdehnung, PVC-frei, verrottungsfest, farbstabile Folie Farbe: gelb, Breite: 40 mm, Selbstverlöschend: false, Doppelseitig: false, Länge: 250 m, Werkstoff: Polyester, Temperaturbeständigkeit: -15...70 °C, Transparent: false, Isolierend: false, Geeignet für Hochspannung: false, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 706599 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube (Linsenschraube), Holzschraube (Sechskant-), Holzschraube (Halbrundkopfschraube), Holzschraube (Senkkopfschraube) |
| | |
| |