Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ecoTEC plus VC 25CS/1-5 E/LL/P Brennwert Gas-Wandheizgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1469151
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     ECOTEC-PLUS-VC-25CS/1-5-E/LL/P
EAN/GTIN:
     4024074920831
Suchbegriffe:
Gas-Heizkessel
Heizkessel
vaillant gas-heizkessel
gas-heizkessel
ecoTEC plus VC 25CS/1-5 E/LL/P Gas-Wandheizgerät Brennwert Produktvorteile: Normnutzungsgrad 98% (Hs) / 109% (Hi), Modulation bis zu 1:8, Selbstadaptierende Verbrennungsregelung zum Ausgleich von Gasqualitätsschwankungen und zur vorbeugenden Geräteanalyse, Verbrennungsregelungssystem IoniDetect für alle Gasarten, Neues, modernes Design und kompakte Geräteabmaße für den einfachen Heizungstausch, Beleuchtetes Grafikdisplay mit Bedienung über Touch-Elemente, Display zur Einstellung und Überwachung von internen Gerätefunktionen sowie zur Bedienung des Einkreisreglers sensoDIRECT 710, Komfortsicherungsprogramm für einen zuverlässige Wärmeversorgung Ausstattung: Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor, Manometer, 10 Liter ADG, Sicherheitsventil, Quetschverschraubung Gasanschluss, Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl, Regelung einer externen Heizkreis-/ Zirkulationspumpe und eines Speicherladekreises integriert, Vorrang-Umschaltventil, eBUS-Schnittstelle, Beleuchtetes Grafikdisplay mit Touch-Bedienelementen, Diagnoseschnittstelle integriert Typ VC 25 CS/1-5 Nennleistungsbereich Erdgas E/LL 50/30 Grd.C 3,4-26,4 kW 80/60 Grd.C 3,0-24,7 kW Nennleistungsbereich Flüssigas P 50/30 Grd.C 5,4-26,4 kW 80/60 Grd.C 4,8-24,7 kW Speicherladeleistung max. 27,8 kW Bereitschaftswärmeverlust bei tK70 Grd.C 0,36% Normnutzungsgrad Hs/Hi 110% Vor-/Rücklaufanschluss G 3/4 Gasanschluss Durchm. 20 mm Höhe/Breite/Tiefe 720 mm 440 mm 348 mm Gewicht (leer) 34 kg Wasserinhalt 2,1 l CE PIN CE-0063CU3910 Gasgerätekategorie I2N, I3P Raumheizungs Energ.Eff.Klasse A (A+++, D) Breite: 440 mm, Höhe: 720 mm, Tiefe: 348 mm, Energieeffizienzklasse: A, Werkstoffgüte: Stahlblech, Anschluss Vorlauf: Außengewinde, Anschluss Rücklauf: Außengewinde, Frequenz: 50 Hz, Anschlussspannung: 230 V, Geschlossene Ausführung: true, Energieeffizienz Warmwasser: 99%, Zusätzlicher Stromverbrauch bei Volllast (elmax): 0,08 kW, Nutzwärme-Abgabe bei Nennwärmeabgabe in Betrieb bei hoher Temperatur (P4): 24,7 kW, Effizienz-Nutzen bei Nennwärmeemission bei hoher Temperatur (n4): 87,6%, Zusätzlicher Stromverbrauch im Standby-Modus (Psb): 0,002 kW, Material Wärmetauscher: rostfreier Stahl, Eingebaute Pumpenschaltung: true, Nennlast unterer Wert: 3 kW, Nennlast oberer Wert: 26,4 kW, Min. Arbeitsdruck: 1 bar, Max. Gasvordruck: 25 mbar, Eingebauter witterungsanhängiger Regler: false, Eingebautes Ausdehnungsgefäß: true, Nennleistung 80-60 °C: 25 kW, Max. Zulauftemperatur (Arbeitstemperatur): 85 °C, Eingebauter Füll-/Entleerungshahn: false, Eingebautes Überdruckventil: true, Rohraußendurchmesser Zulauf: 26,44 mm, Rohraußendurchmesser Rücklauf: 26,44 mm, Anschluss Kraftstoff: sonstige, Rohraußendurchmesser Kraftstoff: 20 mm, Anschluss Luftzufuhr: Muffe, Nenndurchmesser Kanal Luftzufuhr: 100 mm, Anschluss Rauchgasabfuhr: Muffe, Kondensatanschluss: sonstige, Rohraußendurchmesser Kondensat: 19 mm, Min. Gasvordruck: 17 mbar, Geeignet für Erdgas: true, Nenndurchmesser Kanal Rauchgasabfuhr: 60 mm, Brennerregulierung hoch/niedrig: false, Brennerregulierung modulierend: true, Eingebautes Manometer: true, Kondensierend: true, Wirkungsgrad: 110%/100%, Zündflamme: false, Zweiter Rücklaufanschluss: false, Kontrollsignal an/aus: false, Kontrollsignal hoch/niedrig: false, Kontrollsignal 0-10V: false, Kontrollsignal OpenTherm: false, Betrieb als offene (Luftzufuhr) Ausführung möglich: true, Nennleistung 50-30 °C: 26,4 kW, Geeignet für Propan: false, Geeignet für Butan: false, Geeignet für Methan: false, Max. zulässiger Betriebsdruck: 3 bar, Nenndurchmesser Rücklauf: 3/4 Zoll (20), Umbauset erforderlich: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ECOTEC-PLUS-VC-25CS/1-5-E/LL/P
Ident Code:
0010043899
Weitere Suchbegriffe: heizkessel gas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 2.874,695*
€ 3.112,545*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2.867,42*
€ 3.159,72*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.159,72*
€ 3.760,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.112,78*
€ 3.704,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.978,79*
€ 3.544,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.915,39*
€ 3.469,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.867,42*
€ 3.412,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vaillant
0010021929
ab € 2.797,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.