| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1459045 Herst.-Nr.: 36292 EAN/GTIN: 4015394297505 |
| |
|
| | |
| Mit dem spiralisierten MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Anschluss an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Steckdose laden. Sein äusserst robustes Design mit vergossenem Stecker und Kupplung sorgt für einen verschleissfreien und überfahrsicheren Einsatz für viele Jahre – sogar bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen. Die Schutzkappe an der Kupplung schützt effektiv vor Schmutz und Feuchtigkeit. Durch seine spiralisierte Form lässt sich das Kabel stecken, ohne dass es den Boden berührt. So ist da Kabel gesteckt gut sichtbar und wird nicht schmutzig. Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 400 V, Kabeltyp: spiralisiert, Stromart: AC 3-phasig, Kabellänge: 4 m, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Kontaktmaterial: CuZn, mit Temperatursensor: false, Anzahl der Kommunikationsleiter: 2, Ausführung Fahrzeugseite: Typ 2, Ausführung Infrastrukturseite: Typ 2, mit Incable Control Box (ICCB): false, Lademodus: Mode 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | MENNEKES Elektrotechn.GB eMobility | Produkt Typ: | 36292 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, e-auto-ladekabel 11kw, e auto ladekabel, e-auto-ladekabel mennekes, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,94* | € 256,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 211,24* | € 257,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 211,46* | € 257,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,03* | € 259,16* | | | | Lager 6232 | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 217,40* | € 263,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|