Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte SKY, 40W/60W 150cm, UGR<19, schwarz1050mA/1500mA, 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1459036
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     81-2187
EAN/GTIN:
     4029779053884
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED Pendelleuchte SKY, 40W/60W, 150cm, UGR<19, schwarz 1050mA/1500mA, 3000-4800lm, IP20, 85°, Up&Down (20/80) Schutzklasse: I, Breite: 150 mm, Reflektor: sonstige, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 40...60 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Polzahl: 2, Länge: 1500 mm, Höhe/Tiefe: 34 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED austauschbar, Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: false, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: true, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert, Pendellänge: 1800 mm, Schlagfestigkeit: IK02, Nennspannung: 230 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen' nach EN 60598-2-24: false, Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, mit Betriebsgerät: true, mit Abhängung: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Nennstrom: 1050...1500 mA, Farbtemperatur: 3000...5700 K, Max. Systemleistung: 60 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4500 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM4, Schutzart (NEMA): sonstige, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Leuchtenlichtausbeute: 83,75 lm/W, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 19, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: Stufen, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: F, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
81-2187
Ident Code:
81-2187
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 91,54*
€ 114,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,14*
€ 126,70*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 103,37*
€ 128,80*
4 Tage
3
€ 6,45*
ab € 127,67*
€ 159,45*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 203,64*
€ 249,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.