| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1440264 Herst.-Nr.: SL-SMT3.50/06/90G2.1SNBKRL EAN/GTIN: 4064675123675 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 160 V, Polzahl: 6, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Länge des Pins: 2,1 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 3,5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 3,5 mm, Werkstoff des Isolierkörpers: Flüssigkristallpolymer, Bemessungsstrom In: 13 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SL-SMT3.50/06/90G2.1SNBKRL | Ident Code: | 2796210000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,3156* | € 2,0456* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,3331* | € 2,0731* | | | | | 58 Tage | | | 385 | | Frei Haus | ab € 2,536* | € 3,136* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|