Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 800 V, Polzahl: 3, Kontaktausführung: Stift, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -50...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 8 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckklemmanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: Rundkabel, Rastermaß der Anschlüsse: 7,62 mm, Rastermaß der Kontakte: 7,62 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 10 mm², Schutzart (IP), montiert: IP20, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Winkel Kontakt/Leiteranschluss: 180° (horizontal), Bemessungsstrom In: 57 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SVF7.62HP/03/180SFBMSF3SNBKBX | Ident Code: | 2809640000 |
|