Das 519NE7 ist ein selbstverriegelndes Panikschloss mit Mehrfachverriegelung und motorischem Antrieb für zweiflügelige Türen. Es erfüllt die Anforderungen an einbruchhemmende Türen, Feuerschutztüren, Notausgangs- und Paniktüren nach EN 179 und EN 1125. Eine mechanische Ablaufsteuerung verhindert zuverlässig das ungewollte Ausschließen der Riegel bei geöffneter Tür. Das Schloss ist universal DL/ DR einsetzbar, durch universelle Kreuzfalle und umstellbare Steuerfalle.|Integrierte Steuerelektronik zur externen Ansteuerung oder zur Anbindung an das ASSA ABLOY Hi/O Bussystem.|Integrierte Überwachungsfunktionen durch berührungslose Sensoren, zur Zustandsabfrage über das externe OneSystem IO-Modul:|Türzustand durch Schließblechkontakt|Riegel eingeschlossen und Riegel ausgeschlossen|Schließzylinderüberwachung|Drückernussüberwachung Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Dornmaß: 40 mm, Abstand: 92 mm, Art des Schlüssellochs: Profilzylinder, Drückernuss Vierkant: 9 mm, Riegelausschluss (Maß): 20 mm, Fallenausschluss: 13,5 mm, Ausführung der Falle: Kreuzfalle, Fallenfeststellung: ohne, Ausführung der Drückernuss: Standard, Stulpbreite: 24 mm, Ausführung des Stulps: Flachstulp kantig, Stulpstärke: 6 mm, Stulplänge: 24 mm, Riegelausschluss: sonstige, Zusatzverriegelung: Massivriegel, Breite des Schlosskastens: 49,5 mm, Höhe des Schlosskastens: 312 mm, Stärke des Schlosskastens: 20 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 519NE7011500000 | Ident Code: | 519NE7011500000 |
|