Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX118R ATEX FAFIX® O. STULP 14,8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1428440
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     EX118R------Z31
EAN/GTIN:
     4042203777798
Der Elektrische Türöffner EX118R ist für den Einsatz an Feuerschutztüren in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert.|Er ist serienmäßig mit Rückmeldekontakt ausgestattet. Die FaFix-Radiusfalle ist 3 mm verstellbar.|Das Anschlusskabel ist 10 Meter lang.|Einsatz für EX Zonen 1, 2, 21, 22 mit einer Zündenergie von mehr als 3mJ. Zündschutzart „ib“|Kennzeichnung:|Gas- Atmosphäre: II 2G Ex ib IIB T4 Gb|Staub-Atmosphäre: II 2D Ex ib IIIC T95 °C Db Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Breite: 16,3 mm, Ausführung: sonstige, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Höhe: 86,1 mm, Tiefe: 25,5 mm, Stromart: DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Mit mechanischer Entriegelung: false, Mit Arretierung: false, Mit Rückmeldung: true, Wassergeschützt: false, Bauform: symmetrisch, Art der Entriegelung: Standardausführung, Spannung: 148 V, Pulskontakt: true, Einbaulage: universal, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Mechanische Entriegelung: false, Verstellbare Türöffnerfalle: true, Verstellbarer Türöffner: false, Geeignet für Feuerschutztür: true, Geeignet für Rauchschutztür: true, Dauerbetrieb (100 % ED): true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
EX118R------Z31
Ident Code:
EX118R------Z31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 781,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,73*
€ 930,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,91*
€ 923,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,91*
€ 885,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,78*
€ 860,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,84*
€ 822,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.